エスコ
40x20mmx2m アルミ平角パイプ(シルバー/ツヤ消/4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(4本)
注文コード
64517566
品番
EA440HD-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
20×40
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2.0
材質
アルミニウム
色
シルバー
アズワン品番
64-2210-06
入数
4