EA440HF-102B 20x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ 64517609

 

EA440HF-102B 20x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ 64517609
EA440HF-102B 20x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ 64517609

20x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(10本)注文コード64517609品番EA440HF-102B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,262
販売価格(税別)
8,420
材質アルミニウム幅(mm)20長さ(mm)2000厚さ(mm)2仕様サイズ(A×t)mm:20×2入数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2810:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする