EA441EB-10 10x10x500mm ポリエチレン角材 エスコ 64517794

10x10x500mm ポリエチレン角材

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64517794品番EA441EB-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥402
販売価格(税別)
365
材質ポリエチレン寸法(mm)10×10×500(L)質量(g)40アズワン品番64-2210-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64517794
2022-08-29
用途: グラビアインキの混ぜ棒
株式会社 清和製造業

グラビアインキの攪拌棒として使用しました。角材の使用用途としては違いますが長さ・強度面から購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする