曜日別特売
EA463CG-44 21- 44mm 万能クランプ(10個) エスコ 64519973

 

EA463CG-44 21- 44mm 万能クランプ(10個) エスコ 64519973
EA463CG-44 21- 44mm 万能クランプ(10個) エスコ 64519973

21- 44mm 万能クランプ(10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード64519973品番EA463CG-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,612
販売価格(税別)
6,920
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)21~44入数10個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする