曜日別特売
EA463CL-106 106.4mm Vバンドクランプ エスコ 64520804

 

EA463CL-106 106.4mm Vバンドクランプ エスコ 64520804
EA463CL-106 106.4mm Vバンドクランプ エスコ 64520804

106.4mm Vバンドクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64520804品番EA463CL-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)106.4ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする