曜日別特売
EA463CL-125 125.5mm Vバンドクランプ エスコ 64520908

 

EA463CL-125 125.5mm Vバンドクランプ エスコ 64520908
EA463CL-125 125.5mm Vバンドクランプ エスコ 64520908

125.5mm Vバンドクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64520908品番EA463CL-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,870
販売価格(税別)
11,700
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)125.5ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする