エスコ
65- 77mm スーパーシール ホースクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64521039
品番
EA463CR-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
仕様
六角ねじ:8mm
材質
バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)
0.58
使用温度範囲(℃)
-40~115
バンド幅(mm)
14.5
トルク調整範囲(N・m)
8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)
65~77