曜日別特売
EA463CR-99 77- 96mm スーパーシール ホースクランプ エスコ 64521048

 

EA463CR-99 77- 96mm スーパーシール ホースクランプ エスコ 64521048
EA463CR-99 77- 96mm スーパーシール ホースクランプ エスコ 64521048

77- 96mm スーパーシール ホースクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64521048品番EA463CR-99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,073
販売価格(税別)
975
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)77~96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする