曜日別特売
EA463HB-142 10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ 64521258

10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード64521258品番EA463HB-142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

手締で簡単にクランプができるハンドル付

材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする