エスコ
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
64521285
品番
EA463HB-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質
バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
入数
50個
適合ホースサイズ(mm)
16~25