エスコ
32mm ホースニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64521373
品番
EA463M-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途
エアー、液体
仕様
適合ホース内径:1・1/4"(32mm)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
175
使用圧力(MPa)
1.6
最高使用圧力(MPa)
1.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材