曜日別特売
EA463M-50 50mm ホースニップル エスコ 64521398

50mm ホースニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64521398品番EA463M-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,587
販売価格(税別)
4,170

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。

用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(50mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)225使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする