曜日別特売
EA469BH-2A R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個) エスコ 64524164

※画像は代表画像です。

R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64524164品番EA469BH-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥523
販売価格(税別)
475
材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)34対辺(mm)17呼び径(A)8アズワン品番65-2128-94入数1個ねじ径R1/4”
関連資料:(0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする