曜日別特売
EA469EG-35 1"x 350mm フレキシブルチューブ(ステンレス製) エスコ 64524225

EA469EG-35 1"x 350mm フレキシブルチューブ(ステンレス製) エスコ 64524225
EA469EG-35 1"x 350mm フレキシブルチューブ(ステンレス製) エスコ 64524225
EA469EG-35 1"x 350mm フレキシブルチューブ(ステンレス製) エスコ 64524225

1"x 350mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64524225品番EA469EG-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600
付属品パッキン2枚付材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)全長(mm)350Gねじ1”呼び径(A)25アズワン品番64-2212-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする