曜日別特売
EA469FA-14A 1・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ 64524286

画像は代表画像です

EA469FA-14A 1・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ 64524286
EA469FA-14A 1・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ 64524286

1・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64524286品番EA469FA-14A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100
呼び40(1・1/2)材質ステンレス(SUS304W)厚さ(mm)2.8質量(g)約283寸法F(mm)57.2肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする