画像は代表画像です
エスコ
1・1/4" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64524383
品番
EA469FC-12A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
呼び
32(1・1/4)
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約103
寸法H(mm)
19.7
肉厚
Sch.10S
厚さT(mm)
2.8
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
37.1
最高使用圧力(kPa)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材