EA469FF-8A 1・1/4"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ 64524609

画像は代表画像です

EA469FF-8A 1・1/4"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ 64524609
EA469FF-8A 1・1/4"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ 64524609

1・1/4"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64524609品番EA469FF-8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400
仕様
内径(ID1×ID2):37.1×23.0mm
外径(OD1×OD2):42.7×27.2mm
厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm
呼び32(1・1/4)×20(3/4)材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約114寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする