画像は代表画像です
エスコ
2" x 1・1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64524679
品番
EA469FF-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
仕様
内径(ID1×ID2):54.9×43.0mm
外径(OD1×OD2):60.5×48.6mm
厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
呼び
50(2)×40(1・1/2)
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約273
寸法H(mm)
76.2
肉厚
Sch.10S
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(kPa)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材