曜日別特売
EA469FG-4A 1/2"  溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ 64524715

画像は代表画像です

EA469FG-4A 1/2"  溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ 64524715
EA469FG-4A 1/2"  溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ 64524715

1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64524715品番EA469FG-4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約60ツバ径(Φmm)51呼び15(1/2)寸法F(mm)30肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)21.7内径ID(Φmm)17.5最高使用圧力(kPa)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする