曜日別特売
EA469FG-12A 1・1/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ 64524749

画像は代表画像です

EA469FG-12A 1・1/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ 64524749
EA469FG-12A 1・1/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ 64524749

1・1/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64524749品番EA469FG-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約217ツバ径(Φmm)76呼び32(1・1/4)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1最高使用圧力(kPa)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする