画像は代表画像です
エスコ
1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64524898
品番
EA469FJ-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
外径(mm)
135
ボルト穴径(Φmm)
19
仕様
ガスケット座径(g):76mm
材質
SUSF304
質量(g)
約1470
適合規格
JIS B2220
外径D(Φmm)
135
最高使用圧力(MPa)
0.98
厚さt(mm)
16
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
100
最高使用温度(℃)
200
ボルト穴径h(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
42.7
内径do(Φmm)
43.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材