EA469FL-20A 2" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ 64525065

画像は代表画像です

EA469FL-20A 2" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ 64525065
EA469FL-20A 2" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ 64525065

2" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64525065品番EA469FL-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,544
販売価格(税別)
5,040
外径(mm)155ボルト穴径(Φmm)19仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約2230適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする