エスコ
PJ3/4" セミWボールタップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64525214
品番
EA472AA-57A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,820
販売価格(税別)
¥
76,200
バスケットに入れる
材質
本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
全長(mm)
423
使用圧力(MPa)
0~0.75
球径(Φmm)
115
最高使用温度(℃)
100
ボール径(Φmm)
115