エスコ
100x 2.5mm 結束バンド(導電性/100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
64526036
品番
EA475AJ-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
100
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
22