エスコ
202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
64526045
品番
EA475AJ-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,613
販売価格(税別)
¥
7,830
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
202
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
50