曜日別特売
EA475GH-26 結束バンド用クリップベース(耐熱・耐候性/50個) エスコ 64526806

 

EA475GH-26 結束バンド用クリップベース(耐熱・耐候性/50個) エスコ 64526806
EA475GH-26 結束バンド用クリップベース(耐熱・耐候性/50個) エスコ 64526806
EA475GH-26 結束バンド用クリップベース(耐熱・耐候性/50個) エスコ 64526806
EA475GH-26 結束バンド用クリップベース(耐熱・耐候性/50個) エスコ 64526806
EA475GH-26 結束バンド用クリップベース(耐熱・耐候性/50個) エスコ 64526806
EA475GH-26 結束バンド用クリップベース(耐熱・耐候性/50個) エスコ 64526806
EA475GH-26 結束バンド用クリップベース(耐熱・耐候性/50個) エスコ 64526806

結束バンド用クリップベース(耐熱・耐候性/50個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(50個)注文コード64526806品番EA475GH-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,335
販売価格(税別)
4,850
材質66ナイロン、クリップ爪部:スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理使用温度範囲(℃)-40~110寸法A(mm)15.0寸法D(mm)13.3寸法B(mm)11.0寸法C(mm)15.0適合バンド幅(mm)4.8以下適合パネル厚さ(mm)1.6~4.0アズワン品番65-2130-38入数50個
注意
※複数回線の固定による過荷重を原因とした脱落にご注意ください。
※ご使用に際しては製品が用途や使用環境に適合するか、お客様にて事前に評価・確認の上、採用のご判断をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする