EA500AR-32 200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ 64527454

 

EA500AR-32 200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ 64527454
EA500AR-32 200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ 64527454

200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード64527454品番EA500AR-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,300
販売価格(税別)
33,000
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)1.69アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-34入数3本組
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする