エスコ
250mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組
注文コード
64527463
品番
EA500AR-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,580
販売価格(税別)
¥
37,800
バスケットに入れる
用途
3本爪差し替え用アーム
仕様
適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120
質量(kg)
2.04
アーム長さ(mm)
250
アズワン品番
64-2213-35
入数
3本組