エスコ
375mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64527637
品番
EA500BC-375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥166,100
販売価格(税別)
¥
151,000
バスケットに入れる
仕様
アーム深さ:275mm
センターボルトサイズ(mm):5/8"×260
センターボルトヘッドサイズ(mm):24
外抜き能力(mm):375
材質
ドイツ鋼
質量(kg)
6.0
引張強度
9.5t
最大径(Φmm)
375
爪数
3本
アズワン品番
64-2213-57