曜日別特売
64.247.0 RIDER 2.0 BLACK DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528496

メイン1

64.247.0 RIDER 2.0 BLACK DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528496
64.247.0 RIDER 2.0 BLACK DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528496
64.247.0 RIDER 2.0 BLACK DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528496
64.247.0 RIDER 2.0 BLACK DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528496
64.247.0 RIDER 2.0 BLACK DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528496

RIDER 2.0 BLACK DISC LOW

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード64528496品番64.247.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
13,500

カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプ
JSAA A種・衝撃吸収

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ローカットブラックサイズ(cm)27規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)合成底機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする