エスコ
560x295x220mm/22L バスケット(緑/3個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64528635
品番
EA505AS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,257
販売価格(税別)
¥
3,870
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
高耐衝撃性コーポリマー
容量(L)
約22
有効内寸法・間口(mm)
560
有効内寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・高さ(mm)
220(H)