EA506AM-31 540x445x325mm/58.6L コンテナ エスコ 64529037

 

EA506AM-31 540x445x325mm/58.6L コンテナ エスコ 64529037
EA506AM-31 540x445x325mm/58.6L コンテナ エスコ 64529037

540x445x325mm/58.6L コンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64529037品番EA506AM-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,326
販売価格(税別)
6,660
容量(L)58.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)540×445×325有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)468×373×292グレータイプベタ目材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:540×445×325(H)、内寸:491×396×320(H)、有効内寸:468×373×292(H)圧縮荷重(kN[kgf])9.02(920)ネスティング高さ(mm)142外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする