曜日別特売
EA508S-86 325x265x 65mm パーツトレー(ステンレス製) エスコ 64529536

 

EA508S-86 325x265x 65mm パーツトレー(ステンレス製) エスコ 64529536
EA508S-86 325x265x 65mm パーツトレー(ステンレス製) エスコ 64529536

325x265x 65mm パーツトレー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64529536品番EA508S-86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790
材質ステンレス(18-8)容量(L)3.7外寸(mm)325×265×65(H)アズワン品番64-2215-16適合フタEA508S-129
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする