エスコ
511x343x8mm 連結パネル(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64531347
品番
EA520MZ-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,542
販売価格(税別)
¥
3,220
バスケットに入れる
材質
ポリアセタール
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
511×343
色
ブルー
質量(g)
460
アズワン品番
64-2216-54