アール・エフ・ヤマカワ
リスタ カフェテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
450
奥行(mm)
450
注文コード
64533168
品番
RFRCT-450RDM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・耐荷重
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズ展開とカラーバリエーションを誇るリスタシリーズのカフェテーブルです。
色
ウォルナットI
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×450×720
質量(kg)
15.5
付属品
六角レンチ
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)
450
高さ(mm)
720
奥行(mm)
450
天板寸法(mm)
450×450
天板耐荷重(kg)
20
ベース寸法(mm)
450×450
ベース厚さ(mm)
8
天板厚さ(mm)
18
関連資料:
組立説明書・取扱説明書(3.46MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,990
/
税込
¥
2,189
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1以上のご注文
お送りできません