曜日別特売
TB-TRL-OT593-BLK-S-JAN-BX 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工) 64533685

胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)

(1件のレビュー)
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1セットサイズSベルト色BLK(黒)注文コード64533685品番TB-TRL-OT593-BLK-S-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。

ランヤード(長さ)(mm)1400サイズS質量(g)約1270ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープベルト色BLK(黒)バックルワンタッチフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308809
2022-11-29
用途: 造園作業
その他業種

まあ、良いのでは。
本来の役割を忘れ、欲を申し上げるとベルトの幅が狭いと他の道具を付けれるんだけど、と思っでしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする