EA525AD-75A 64mm ボール盤バイス エスコ 64533718

EA525AD-75A 64mm ボール盤バイス エスコ 64533718
EA525AD-75A 64mm ボール盤バイス エスコ 64533718

64mm ボール盤バイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード64533718品番EA525AD-75A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,370
販売価格(税別)
26,700
仕様口奥行:38mm材質鍛鋼質量(kg)2.8口幅(mm)64口の開き(mm)65アズワン品番64-7864-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする