エスコ
127mm ベンチバイス(回転台付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64533727
品番
EA525BJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,110
販売価格(税別)
¥
40,100
バスケットに入れる
ジョーは360°回転可能
仕様
パイプ固定能力:Φ50mm
質量(kg)
13
最大開口(mm)
127
口幅(mm)
127
アズワン品番
64-2218-45