EA525WC-140A 140mm ストロングバイス(回転台付) エスコ 64533955

 

EA525WC-140A 140mm ストロングバイス(回転台付) エスコ 64533955
EA525WC-140A 140mm ストロングバイス(回転台付) エスコ 64533955
EA525WC-140A 140mm ストロングバイス(回転台付) エスコ 64533955
EA525WC-140A 140mm ストロングバイス(回転台付) エスコ 64533955
EA525WC-140A 140mm ストロングバイス(回転台付) エスコ 64533955

140mm ストロングバイス(回転台付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64533955品番EA525WC-140A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥226,710
販売価格(税別)
206,100

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます

仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm質量(kg)23最大開口(mm)128口幅(mm)140口深(mm)95.3アズワン品番64-2218-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする