エスコ
0- 75mm/ 51mm シャコ万力
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64534366
品番
EA526SL-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
155×100
質量(g)
900
口深(mm)
51
アズワン品番
65-2137-87
締付力(kN)
9