エスコ
M4/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/49個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(49個)
注文コード
64534515
品番
EA527NK-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
6.1
適合板厚(mm)
0.5~1.5
アズワン品番
64-2218-82
頭部
平頭
入数
49
ナット径
M4×0.7