EA527NK-31 M8/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個) エスコ 64534594

EA527NK-31 M8/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個) エスコ 64534594
EA527NK-31 M8/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個) エスコ 64534594

M8/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(25個)注文コード64534594品番EA527NK-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,683
販売価格(税別)
1,530
材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)1.0~2.5アズワン品番64-2218-90頭部平頭入数25ナット径M8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする