エスコ
161mm/24mm モンキーレンチ(超薄口,広口)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64534944
品番
EA530HD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,037
販売価格(税別)
¥
3,670
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
161
質量(g)
45
呼び寸法(mm)
150
先端厚さ(mm)
2.5
口幅(mm)
24