MS01-WH-255 MS-01 ニットINJスニーカー ケイワーク 64535584

MS01-WH-255 MS-01 ニットINJスニーカー ケイワーク 64535584
MS01-WH-255 MS-01 ニットINJスニーカー ケイワーク 64535584
MS01-WH-255 MS-01 ニットINJスニーカー ケイワーク 64535584
MS01-WH-255 MS-01 ニットINJスニーカー ケイワーク 64535584
MS01-WH-255 MS-01 ニットINJスニーカー ケイワーク 64535584
MS01-WH-255 MS-01 ニットINJスニーカー ケイワーク 64535584

MS-01 ニットINJスニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ホワイト
内容量1足注文コード64535584品番MS01-WH-255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽くて柔らかいストレスを感じさせない芯なしスニーカーです。

ホワイトサイズ(cm)25.5材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)PVC甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする