EA532XA-26 16mm/180mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ 64535635

 

EA532XA-26 16mm/180mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ 64535635
EA532XA-26 16mm/180mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ 64535635
EA532XA-26 16mm/180mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ 64535635
EA532XA-26 16mm/180mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ 64535635

16mm/180mm ホグリングプライヤー(マガジン付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64535635品番EA532XA-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990
仕様適応リング:EA952BR-1~-3全長(mm)180質量(g)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする