ケイワーク
MS-01 ニットINJスニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
26.5
25.5
26
26.5
27
28
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64535654
品番
MS01-BK-265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽くて柔らかいストレスを感じさせない芯なしスニーカーです。
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
ポリエステル
材質(ソール)
PVC
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー