エスコ
50mm/250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64535705
品番
EA533SA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
材質
クロームメッキ
全長(mm)
250
質量(g)
678
最大開口(mm)
50
アズワン品番
64-2219-43
開口幅(mm)
0~50