ストリックスデザイン
汁漏れしにくい フルーツカップ 170ml 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
64537106
品番
MB-134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
汁漏れしにくいフルーツカップです。フタ付きで中身が見えるクリアカラー。
用途
お弁当や行楽・レジャーに!便利な使い捨て容器。
材質
PET
容量(mL)
約170
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
52