ストリックスデザイン
においカット取っ手付きポリ袋4L 40枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1冊(40枚)
注文コード
64538129
品番
SA-148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
消臭剤を添加した取っ手付きの消臭袋です。化学反応を利用し、生ゴミやオムツ、トイレコーナー、ペットのふんなど、気になるにおいを消臭します。
用途
家の中からアウトドアまで買い物袋としても使用できます。
仕様
バイオマスプラスチック配合
材質
ポリエチレン
色
グレー
容量(L)
4
寸法(横×縦)(mm)
約400(幅260+マチ140)×370
取手
取って付き