吉野
アラミドパワー手袋(ロング・滑り止め)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(25双)
注文コード
64538680
品番
YS-G1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
アラミド100%手袋に滑り止めを施しました。
アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋に滑り止めを施しました。
手首部分が約4cmの長いロングタイプです。
切創の危険がある作業に最適です。
材質
アラミド繊維100%/滑り止め:PCV
厚さ(mm)
約2.3
質量(g)
95
入数(双)
25
機能
耐切創
全長(cm)
27
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20